{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Tip | 6435S | |
Cea mai mare înălţime de rezemare | 300 mm | |
Cea mai mică înălţime de rezemare | 200 mm | |
Distanţă între centrele fantelor | 150 mm | |
Deschiderea capului | 65 mm | |
Capacitate de portantă | 80 kN | |
Lungime reazem | 220 mm | |
Lăţimea reazemului | 190 mm | |
Lăţimea fantei | 26 mm | |
Tip produs | Vinci cu şurub |
Cod articol | 374400 300 | |
EAN / GTIN | 4020772072636 | |
Număr producător | 72637 |