Cheie cu impact cu acumulator M18FID3-0X

Cod articol: 4933479864
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
Tip produs Maşină de găurit

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 4933479864
EAN / GTIN 4058546376581
Număr producător 4933479864
L-Număr L00800 3143

Descriere

Descriere:

  • Motorul fără perii POWERSTATE™ oferă o putere de neegalat pentru cele mai dificile aplicații
  • CONTROL ULTIMATIV al deplasării prin accelerarea uniformă a elementelor de fixare mici pentru a preveni decaparea șuruburilor sau deteriorarea materialelor
  • Dimensiune compactă de 113 mm pentru acces în spații înguste
  • Cuplu puternic de 226 Nm
  • Viteză mai mare în comparație cu modelul anterior - Cu 3900 min-¹ și 4400 de lovituri/min
  • Extrem de compact, cu o lungime de numai 113 mm - ideal pentru lucrul în locuri greu accesibile
  • DRIVE CONTROL™ vă permite să comutați rapid între 4 trepte de viteză cu setări diferite de viteză și cuplu
  • Angrenajul 1 - pentru lucrări precise
  • Angrenajul 2 - ajută la prevenirea deteriorării șurubului și a materialului
  • Angrenajul 3 - pentru putere maximă și pentru cele mai dificile aplicații
  • Angrenajul 4 - combinația optimă de putere și precizie; unealta reglează automat viteza
  • Monitorizarea cu o singură celulă optimizează timpul de funcționare a sculei și asigură o durată lungă de viață a bateriei
  • ¼˝-Suport pentru biți direct din metal hexagonal
  • ADN-ul platformei noastre FUEL™ redefinește echilibrul tehnologiilor fără fir
  • Motorul fără perii MILWAUKEE® POWERSTATE™, bateria REDLITHIUM™ și inteligența electronică REDLINK PLUS™ oferă putere, autonomie și durabilitate remarcabile
  • Sistem 100% compatibil cu gama de produse MILWAUKEE®-M18™

Caracteristică:

  • Baterie inclusă: Nu sunt incluse baterii
  • Baterie: Li-ion
  • Capacitatea bateriei [Ah]: Nu sunt incluse baterii
  • Sistem de baterii: M18
  • Pe tehnologie: Combustibil
  • Livrat: Cutie HD
  • Greutate cu baterie [EPTA] [kg]: 1,7 (M18 B5)
  • Cărcător inclus: Nu este inclus niciun încărcător
  • Viteza de repaus [min_1]: 1750/3000/3900/0-3900
  • Viteza maximă [min. Cuplu [Nm]: 226
  • Cuplu maxim [Nm]: 226
  • Cuplu maxim. Diametru șurub: M16
  • Rapiditate de rotație [min_1]: 1400/3600/4400/0-4400
  • Tensiune [V]: 18
  • Echipament standard: clemă de curea și suport pentru biți

Descărcări și documente

Produse potrivite

Accesorii

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături