Truse / dulapuri de prim-ajutor

21produse
NOU: Sortați după preț acum.

Produse

Adaugă la lista de dorințe

Disponibilitate

Trusă de prim ajutor – trusă de prim ajutor pentru acțiune rapidă

O trusă de prim ajutor este o cutie care conține materiale și echipamente asociate care sunt esențiale pentru măsurile de prim ajutor. Se face o distincție între trusele de prim-ajutor mobile și imobile, cum sunt denumite dulapuri de prim ajutor. Locațiile truselor permanente de prim ajutor sunt marcate clar cu cruce albă pe un fundal verde cerute de reglementările UE, iar trusele mobile de prim ajutor în culoarea semnalului portocaliu sunt, de asemenea, vizibile pentru toată lumea, având suporturi de perete. Tipul și domeniul de aplicare a truselor de prim ajutor în cadrul unei companii sunt reglementate de Ordonanța privind locurile de muncă și de regulamentul de prevenire a accidentelor. Veți găsi truse de prim-ajutor de înaltă calitate, din plastic rezistent la praf și stropire, cu conținut conform standardelor DIN, stații de prim-ajutor și dulapuri de prim-ajutor pentru industriile speciale în magazinul online Hoffmann .

Ce truse de prim ajutor trebuie folosite conform standardului DIN?

Conform temeiului legal, industria, comerțul, administrația și instituțiile de învățământ trebuie să coreleze numărul de truse de prim ajutor și domeniul de aplicare al acestora cu numărul de angajați din companie. Trusa de prim ajutor DIN 13157 servește drept ghid și este destinată în primul rând întreprinderilor mici. De exemplu, 1 trusă de prim ajutor DIN 13157 este prescrisă în companiile administrative și comerciale cu 1 până la 50 de angajați, în companiile producătoare cu 1 până la 20 de angajați și pe șantierele cu 1 până la 10 angajați. De asemenea, este obligatoriu ca în fiecare mașină să fie transportată o trusă completă de prim ajutor. Veți găsi truse de prim ajutor pentru vehicule și truse de prim ajutor pentru compania dumneavoastră în versiunile potrivite aici, în magazinul online al Grupului Hoffmann.

Pe lângă dotarea sediului comercial cu truse de prim ajutor pentru îngrijire rapidă în caz de accidente, este logic ca angajatorul să ia măsuri preventive pentru a minimiza riscul de rănire. Prin furnizarea de îmbrăcăminte de protecție adecvată, pericolele la locurile de muncă corespunzătoare pot fi reduse. În unele grupuri profesionale, purtarea echipamentului individual de protecție este, de asemenea, obligatorie. Magazinul online al grupului Hoffmann oferă și o selecție largă de produse de înaltă calitate pentru aceasta.

Ce se află într-o trusă de prim ajutor?

Conținutul unei truse de prim ajutor este reglementat de lege și se aplică truselor de prim ajutor din autovehicule, precum și unităților mobile sau staționare din companii. Fiecare trusă de prim ajutor vine cu un cuprins, care trebuie folosit pentru reumplere. DIN 13157 a fost definit pentru trusele de prim ajutor din 65 de piese, DIN 13169 pentru trusele de prim-ajutor din 127 de piese și DIN 13164 special pentru mașini și alte versiuni destinate pompierilor și protecției civile.

Conform standardelor, într-o trusă de prim-ajutor trebuie să se regăsească:

- plasturi

- bandaj

- bandaj pentru degete și bandaj pentru vârful degetelor

- pachete de bandaje în diverse modele

- pânză de bandaj

- diferite comprese

- pătură de salvare

- bandaj de fixare

- pânză triunghiulară

- foarfecă

- pânză nețesută

- mănușă de unică folosință

- instrucțiuni

Trusa de prim ajutor este de culoare portocaliu și este marcată cu semnul de salvare general aplicabil - crucea albă pe fond verde. În plus, instrucțiunile DIN pot fi tipărite. Trusa de prim ajutor este disponibilă și în versiune europeană, care include instrucțiuni pentru măsurile de prim-ajutor în diferite limbi.

Ce trebuie să luați în considerare cu o trusă de prim ajutor?

Conținutul trusei de prim ajutor, precum și cel al unui cabinet permanent de prim ajutor, trebuie verificat la intervale regulate. Prin urmare, trusa de prim ajutor are o dată de expirare. O persoană responsabilă cu controalele regulate ar trebui desemnată pe plan intern, iar controalele trebuie introduse astfel încât conținutul trusei de prim ajutor să fie întreținut în permanență. Pentru că după un timp, ipsosul își poate pierde aderența sau mănușile de unică folosință pot deveni poroase. Dacă este necesar, puteți comanda rapid și ușor online aceste mănuși de unică folosință aici. După utilizare, mâinile trebuie dezinfectate cu dezinfectant pentru mâini.

Dacă, pe de altă parte, materialul a fost consumat la utilizarea trusei de prim-ajutor, aceasta trebuie înlocuită imediat. O trusă de prim ajutor adecvată trebuie, de asemenea, să fie întotdeauna disponibilă într-un autovehicul.

Variante de truse de prim ajutor

Există și alte variante de truse de prim-ajutor, toate acestea trebuie umplute corespunzător în conformitate cu standardul. Pe lângă trusa mobilă de prim-ajutor, există:

Cabinet de prim ajutor: în comparație cu trusa de prim ajutor, este o unitate staționară din oțel și prevăzută cu un lacăt pentru a ține bandaje și rechizite.

Stație de prim ajutor: Montată pe perete și ușor accesibilă pentru toată lumea cu o aranjare ordonată a tuturor materialelor.

Geantă roll-up de prim-ajutor: Cea mai simplă variantă - din material plastic acoperit pentru derulare rapidă și îndepărtare ușoară a materialelor.

Există și truse de prim ajutor care sunt special adaptate industriei respective și pline cu accesorii speciale.

Comandați online truse de prim-ajutor de cea mai bună calitate de la Hoffmann Group!

Oferim o gamă largă de truse de prim-ajutor conform DIN 13157, pungi de prim-ajutor pentru vehicule precum și variante speciale precum dulapuri de prim-ajutor sau carcase industriale. Materialul pentru reumplere, cum ar fi mănușile de unică folosință, este la fel de ușor și simplu de obținut. Datorită celui mai bun raport calitate/preț, puteți investi imediat în îmbrăcăminte de protecție de înaltă calitate. Totul poate fi comandat online, simplu și rapid!