{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Cod ISO Plăcuţă amovibilă | DNMG 150608 | |
Rază la colţ | 0,8 mm | |
Categorie | PV720 | |
Materialul sculei | Metaloceramice | |
Aplicaţia principală | P | |
Condiţie de tăiere | continuă | |
Sfărâmător de aşchii | PG | |
Adâncime de tăiere ap | 1 mm - 4 mm | |
Avans f | 0,15 mm/rot - 0,6 mm/rot | |
Viteză de aşchiere vc Aplicaţie principală | 110 m/min - 490 m/min | |
Numărul de schimbări / tăişuri | 4 | |
Codificare finisare / degroşare | Degroşare-finisare | |
Tip produs | Plăcuţă amovibilă pentru strunjire |
Cod articol | 250797 PV720 | |
EAN / GTIN | 4960664724611 | |
Număr producător | TLD03981 |
Acest articol |
Recomandări |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
DNMG 150608, Categorie: PV720
La cerere
În stoc
65 livrabil imediat
16,47 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
3.500 livrabil imediat
|
La cerere
În stoc
1.749 livrabil imediat
de la
1
Bucăți
17,28 €
plus TVA,
plus cost livrare
de la
10
Bucăți
14,40 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
642 livrabil imediat
|
La cerere
În stoc
343 livrabil imediat
de la
1
Bucăți
19,32 €
plus TVA,
plus cost livrare
de la
10
Bucăți
16,10 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
506 livrabil imediat
10,70 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Rază la colţ | 0,8 mm | 0,8 mm | 0,8 mm | 0,8 mm | 0,8 mm | 0,8 mm |
Cod ISO Plăcuţă amovibilă | DNMG 150608 | DNMG 150608 | DNMG 150608 | DNMG 150608 | DNMG 150608 | DNMG 150608 |
Condiţie de tăiere | continuă | uşor întreruptă | continuă | puternic întreruptă | uşor întreruptă | uşor întrerupt |
Sfărâmător de aşchii | PG | SM | SM | SM | WSM | PM |
Avans f | 0,15 mm/rot - 0,6 mm/rot | 0,2 mm/rot - 0,5 mm/rot | 0,2 mm/rot - 0,5 mm/rot | 0,2 mm/rot - 0,5 mm/rot | 0,3 mm/rot - 0,45 mm/rot | 0,1 mm/rot - 0,45 mm/rot |
Viteză de aşchiere vc Aplicaţie principală | 110 m/min - 490 m/min | 120 m/min - 350 m/min | 120 m/min - 440 m/min | 100 m/min - 320 m/min | 120 m/min - 350 m/min | 100 m/min - 280 m/min |
Tip produs | Plăcuţă amovibilă pentru strunjire | Plăcuţă amovibilă pentru strunjire | Plăcuţă amovibilă pentru strunjire | Plăcuţă amovibilă pentru strunjire | Plăcuţă amovibilă pentru strunjire | Plăcuţă amovibilă pentru strunjire |