{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Mărime coadă | 10 mm | |
Mărimea plăcuţei | 7 mm | |
Tip de utilizare | neutru | |
Standard | DIN ISO 5610 | |
Răcire interioară | nu | |
Cod ISO Suport | SDNCN 1010M07 | |
Plăcuţă amovibilă compatibilă | DC.. 0702.. | |
Lăţimea funcţională L4 a suporturilor neutre | 5,2 mm | |
Lungimea activă L1 a suporturilor neutre | 15 mm | |
Lungimea totală L a suporturilor neutre | 150 mm | |
Set de şuruburi pentru plăcuţe amovibile | 269021 1 | |
Unghi de reglare κ | 62,5 grad | |
Utilizare | Strunjire longitudinală pe exterior; Strunjire frontală; Strunjire frontală | |
Tip produs | Cuţit de strunjit |
Cod articol | 260301 10/07 | |
EAN / GTIN | 4045197797964 | |
Număr producător | 260301 10/07 |