D3N 250-125-32A-5D Corp de burghiu pentru Plăcuţă interschimbabilă burghiu SUMOCHAM cu trei caneluri cu răcire internă, tijă cu suprafață de prindere, adâncime de găurire 5xD

Cod articol: 3316791
Individual prices for business customers after login.
La cerere
Livrabil în 4-6 zile lucrătoare
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
Serie LOGIQ3CHAM
Tip produs Burghiu cu plăcuţe amovibile

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 3316791
EAN / GTIN 7291075425307
Număr producător 3316791
L-Număr L24040 1290

Descriere

Descriere:

Corp de burghiu pentru Plăcuţă interschimbabilă burghiu SUMOCHAM cu trei caneluri cu răcire internă, tijă cu suprafață de prindere, adâncime de găurire 5xD

Caracteristică:

  • Diametrul cozii de prindere a sculei (DCONMS): 32 mm
  • Tip canal de răcire (CSP): Canal de răcire
  • Diametrul de aşchiere (DC): 25 mm
  • Diametru de aşchiere maxim (DCX): 25.9 mm
  • Diametrul de aşchiere minim (DCN): 25 mm
  • Diametrul flanșei (DF): 42 mm
  • Lungime funcţională (LF): 171.41 mm
  • Dimensiunea găurii de prindere a plăcuţei (SSC): 25
  • Lungimea ansamblului 5xD
  • Codificare Standard a plăcuţei (MIID): H3P 250
  • Lungime totală (OAL): 237.1 mm
  • Lungimea vârfului (PL): 5.2 mm
  • Lungime exterioară (LPR): 177.1 mm
  • Toleranța diametrului cozii (TCDMM): h6
  • Lungimea cozii (LS): 60 mm
  • Tip de coadă Weldon
  • Lungime utilă (LU): 130.2 mm

Produse potrivite

Din aceeași serie "LOGIQ3CHAM" Vedeţi-le pe toate

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături