SUXCL 1616H-10 CM Suport de prindere cu scaun de Plăcuţe CHAMELEON și prindere cu șuruburi pentru patru geometrii diferite ale plăcuțelor cu unghi de degajare de 7°.

Cod articol: 3601772
La cerere
Livrabil în 6-8 săptămâni
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
Serie CHAMTURN
Tip produs Cuţit de strunjit

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 3601772
EAN / GTIN 7291075103076
Număr producător 3601772
L-Număr L23990 642

Descriere

Descriere:

Suport de prindere cu scaun de plăcuţe CHAMELEON și prindere cu șuruburi pentru patru geometrii diferite ale plăcuțelor cu unghi de degajare de 7°.

Caracteristică:

  • Direcția de aşchiere (HAND): Stânga
  • Lungime funcţională (LF): 100 mm
  • Lățimea funcţională (WF): 20 mm
  • Lungimea capului (LH): 24 mm
  • Unghiul de atac axial (GAMP): 0 Grade
  • Unghiul de atac radial (GAMF): 0 Grade
  • Înălțimea cozii (H): 16 mm
  • Lățimea cozii (B): 16 mm

Produse potrivite

Din aceeași serie "CHAMTURN" Vedeţi-le pe toate

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături