SLANR 20-15 TANG-JHP Unelte cu șuruburi de blocare SLANR 20-15 TANG-JHP cu canale pentru lichid de răcire de înaltă presiune care transportă Plăcuţe cu strângere tangențială LNMX

Cod articol: 3603318
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
Serie HELITURNLD
Tip produs Cuţit de strunjit

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 3603318
EAN / GTIN 7291075323665
Număr producător 3603318
L-Număr L23990 1397

Descriere

Descriere:

Unelte cu șuruburi de blocare SLANR 20-15 TANG-JHP cu canale pentru lichid de răcire de înaltă presiune care transportă plăcuţe cu strângere tangențială LNMX

Caracteristică:

  • Direcția de aşchiere (HAND): Mâna dreapt?
  • Lungime funcţională (LF): 6″
  • Lățimea funcţională (WF): 1-1/2″
  • Lungimea capului (LH): 1.37″
  • Codificare Standard a plăcuţei (MIID): LNMX 1506
  • Unghiul de atac axial (GAMP): -6 Grade
  • Unghiul de atac radial (GAMF): -6 Grade
  • Înălțimea cozii (H): 1-1/4″
  • Lățimea cozii (B): 1-1/4″

Produse potrivite

Accesorii

Inserţii

Din aceeași serie "HELITURNLD" Vedeţi-le pe toate