TGTL 2020-2-D65-IQ Suporți de scule compacți cu suporturi de freză întărite pentru canelare și despicare cu plăcuțe de tăiere TANG-GRIP, în special pentru mașinile cu arbore de preluare

Cod articol: 2302443
Individual prices for business customers after login.
La cerere
Livrabil în 4-6 zile lucrătoare
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
Serie TANG-GRIPIQ
Tip produs Cuţit de strunjit

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 2302443
EAN / GTIN 7291075302721
Număr producător 2302443
L-Număr L23920 2426

Descriere

Descriere:

Suporți de scule compacți cu suporturi de freză întărite pentru canelare și debitare cu plăcuțe de tăiere TANG-GRIP, în special pentru mașinile cu arbore de preluare

Caracteristică:

  • Lățimea corpului (WB): 1.65 mm
  • Direcția de aşchiere (HAND): Stânga
  • Lățimea maximă de aşchiere (CWX): 2.4 mm
  • Lățimea minimă de aşchiere (CWN): 1.8 mm
  • Lungimea capului (LH): 40 mm
  • Lungime totală (OAL): 125 mm
  • Înălțimea cozii (H): 20 mm
  • Lățimea cozii (B): 20 mm
  • Diametrul maxim de debitare a piesei (CUTDIA): 65 mm

Produse potrivite

Din aceeași serie "TANG-GRIPIQ" Vedeţi-le pe toate

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături