GHMPR 16 Suport de prindere înclinat pentru canelare radială și axială, adecvat pentru diferite lățimi ale muchiei de tăiere și Plăcuţe de canelare cu profiluri diferite

Cod articol: 2800431
La cerere
Livrabil în 4-6 zile lucrătoare
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
    Serie CUT-GRIP
    Tip produs Cuţit de strunjit

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 2800431
    EAN / GTIN 7291075023367
    Număr producător 2800431
    L-Număr L23920 2073

    Descriere

    Beschreibung:

    Stechen/Drehen Werkzeughalter, Schneidbreite max. (CWX) 4.8 mm

    Merkmal:

    • Schneidtiefe, max. (CDX) 4.8 mm
    • Schneidbreite max. (CWX) 4.8 mm
    • Kopflänge (LH) 17 mm
    • Schafthöhe (H) 16 mm
    • Schaftbreite (B) 16 mm

    Produse potrivite

    Inserţii

    Din aceeași serie "CUT-GRIP" Vedeţi-le pe toate

    Consilieri de servicii și produse

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături