Plăcuţă pentru freza de filetat pentru filet interior la 60° 0,5-1,5 mm

Cod articol: 218122 0,5-1,5
La cerere
În stoc
13 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Pasul filetului (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Unghi al flancurilor: 60
  • Direcţie de tăiere: dreapta şi stânga

Adaugă în lista de cumpărături

    Distribuie acest produs

    sau copiaţi acest link

    Detalii despre produs

    Date tehnice

    Pas filet 0,5 mm - 1,5 mm
    Categorie HB7720
    Materialul sculei Carbura
    Unghi al flancurilor 60 grad
    Mărimea plăcuţei 11 mm
    Avans fz în oţel < 1100 N/mm2 0,1 mm
    Avans fz în INOX < 900 N/mm2 0,03 mm
    Strat de acoperire TiCN
    Utilizare la interior/exterior interior
    Recomandat pentru fileturi M16×0,5; M16×0,75; M16×1,0; M17×1,25; M17×1,5
    Număr de dinţi Z 1
    Direcţie de tăiere dreapta şi stânga
    Profil complet nu
    Tip produs Plăcuţă pentru frezare

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 218122 0,5-1,5
    EAN / GTIN 4062406245283
    Număr producător 218122 0,5-1,5

    Tabel de aplicaţii

    Alu Termo Pl
    N
    140
    Aluminiu (cu aşchii scurte)
    N
    120
    Alu > 10% Si
    N
    80
    Oţel < 500 N/mm²
    P
    120
    Oţel < 750 N/mm²
    P
    110
    Oţel < 900 N/mm²
    P
    100
    Oţel < 1100 N/mm²
    P
    80
    Oţel < 1400 N/mm²
    P
    60
    INOX < 900 N/mm²
    M
    80
    INOX > 900 N/mm²
    M
    70
    Ti > 850 N/mm²
    S
    40
    GG(G)
    K
    70
    CuZn
    N
    120
    Uni
     
    Umiditate maximă
     

    Descriere

    Execuţie:

    Dimensiunea plăcuţei 11.

    Aplicaţie:

    Pentru filet metric interior 60° conform DIN / ISO R 262 (DIN13).

    Descărcări și documente

    Produse potrivite

    Suport de scule

    Consilieri de servicii și produse

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături