Plăcuţă pentru freza de filetat pentru filet interior la 60° 2 mm

Cod articol: 218009 2
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
La cerere
În stoc
33 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Pasul filetului (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Tip de filet: M; M-LH; MF; MF-LH
  • Unghi al flancurilor: 60
  • Direcţie de tăiere: dreapta şi stânga

Adaugă în lista de cumpărături

    Distribuie acest produs

    sau copiaţi acest link

    Detalii despre produs

    Date tehnice

    Pas filet 2 mm
    Categorie HB7720
    Materialul sculei Carbura
    Tip de filet M; M-LH; MF; MF-LH
    Unghi al flancurilor 60 grad
    Mărimea plăcuţei 27 mm
    Avans fz în oţel < 1100 N/mm2 0,1 mm
    Avans fz în INOX < 900 N/mm2 0,05 mm
    Utilizare la interior/exterior interior
    Număr de dinţi Z 12
    Direcţie de tăiere dreapta şi stânga
    Profil complet da
    Tip produs Plăcuţă pentru frezare

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 218009 2
    EAN / GTIN 4045197412126
    Număr producător 218009 2

    Tabel de aplicaţii

    Alu Termo Pl
    N
    140
    Aluminiu (cu aşchii scurte)
    N
    120
    Alu > 10% Si
    N
    80
    Oţel < 500 N/mm²
    P
    120
    Oţel < 750 N/mm²
    P
    110
    Oţel < 900 N/mm²
    P
    100
    Oţel < 1100 N/mm²
    P
    80
    Oţel < 1400 N/mm²
    P
    60
    INOX < 900 N/mm²
    M
    80
    INOX > 900 N/mm²
    M
    70
    GG(G)
    K
    70
    CuZn
    N
    120
    Uni
     
    Umiditate maximă
     

    Descriere

    Execuţie:

    Plăcuţă solidă. Pot fi utilizate 2 tăişuri.
    • Posibilităţi extinse de utilizare datorită geometriei universale a sfărâmătorului de aşchii.
    • Precizie de repoziţionare mărită.

    Aplicaţie:

    Pentru filet metric interior conform DIN / ISO (ISO DIN 13) Clasă de toleranţă 6H.

    Descărcări și documente

    Produse potrivite

    Suport de scule

    Consilieri de servicii și produse

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături