MT LNHU 1403 18PG IC908 Plăcuţe de frezare a filetelor cu profil solid pentru producerea de filete interioare și exterioare pentru țevi blindate PG conform DIN 40430 (presetupe pentru cabluri)

Cod articol: 3320025
Individual prices for business customers after login.
  • Cantitatea minimă de comandă 2 bucăţi
  • Pași de comandă: 2 bucăţi
La cerere
Livrabil în 4-6 zile lucrătoare
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
Serie MILLTHREAD
Tip produs Plăcuţă pentru frezare

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 3320025
EAN / GTIN 7291075377040
Număr producător 3320025
L-Număr L24290 29

Descriere

Descriere:

Plăcuţe de frezare a filetelor cu profil solid pentru producerea de filete interioare și exterioare pentru țevi blindate PG conform DIN 40430 (presetupe pentru cabluri)

Caracteristică:

  • Lungimea plăcuţei (INSL): 14 mm
  • Grosimea totală a plăcuţei (S1): 3.2 mm
  • Lățimea plăcuţei (W1): 7.9 mm
  • Forma filetului (THFT): PG
  • Pasul filetului (TP): 1.411 mm
  • Dimensiunea filetului PG9,11,13.5,16
  • Tip de filet (TTP_DF2): EXT
  • Număr paşi per inch (tăiş) 18 Filete/″

Produse potrivite

Din aceeași serie "MILLTHREAD" Vedeţi-le pe toate

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături