MT LNHT 2104 14NPT IC908 Plăcuţe de frezare a filetelor cu profil plin pentru producerea de filete interne sau externe NPT (țevi de abur, gaz, apă)

Cod articol: 5669479
Individual prices for business customers after login.
  • Cantitatea minimă de comandă 2 bucăţi
  • Pași de comandă: 2 bucăţi
La cerere
Livrabil în 4-6 zile lucrătoare
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
Serie MILLTHREAD
Tip produs Plăcuţă pentru frezare

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 5669479
EAN / GTIN 7291075376746
Număr producător 5669479
L-Număr L24290 137

Descriere

Descriere:

Plăcuţe de frezare a filetelor cu profil plin pentru producerea de filete interne sau externe NPT (țevi de abur, gaz, apă)

Caracteristică:

  • Lungimea plăcuţei (INSL): 21 mm
  • Grosimea totală a plăcuţei (S1): 4.8 mm
  • Lățimea plăcuţei (W1): 12.6 mm
  • Forma filetului (THFT): NPT60
  • Pasul filetului (TP): 1.814 mm
  • Tip de filet (TTP_DF2): EXT
  • Număr paşi per inch (tăiş) 14 Filete/″

Produse potrivite

Din aceeași serie "MILLTHREAD" Vedeţi-le pe toate

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături