MTE D20.0-2-W20-14 Freză de frezare a filetelor pentru două Plăcuţe cu tijă Weldon

Cod articol: 3181266
Individual prices for business customers after login.
La cerere
Livrabil în 4-6 zile lucrătoare
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
Serie MILLTHREAD
Tip produs Freză de filetat

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 3181266
EAN / GTIN 7291075377217
Număr producător 3181266
L-Număr L24090 13

Descriere

Descriere:

Freză de frezare a filetelor pentru două Plăcuţe cu tijă Weldon

Caracteristică:

  • Diametrul corpului (BD): 16 mm
  • Cod conexiune lateral maşină (CCMS): Weldon
  • Diametrul cozii de prindere a sculei (DCONMS): 20 mm
  • Tip canal de răcire (CSP): Canal de răcire
  • Diametrul de aşchiere (DC): 20 mm
  • Adâncimea maximă de aşchiere (APMX): 14 mm
  • Numărul de tăişuri (NOF): 2
  • Lungime totală (OAL): 93 mm
  • Tip de coadă Weldon
  • Lungime utilă (LU): 41 mm

Produse potrivite

Din aceeași serie "MILLTHREAD" Vedeţi-le pe toate

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături