{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
⌀ foii D | 165 mm | |
⌀ găurii | 20 mm | |
Găuri de antrenare / ⌀ / cerc de dispunere | 2/6/32,5 mm | |
Număr de dinţi | 52 | |
Lăţime de tăiere B | 2,6 mm | |
Tip produs | Disc de circular |
Cod articol | 583920 165 | |
EAN / GTIN | 3165140796613 | |
Număr producător | 2608644095 |
Acest articol |
Recomandări |
||
---|---|---|---|
Disc de circular expert for Aluminium, ⌀ disc D: 165mm
La cerere
În stoc
11 livrabil imediat
81,60 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
10 livrabil imediat
68,40 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
23 livrabil imediat
71,60 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Număr de dinţi | 52 | 42 | 42 |
⌀ găurii | 20 mm | 30 mm | 20 mm |
Lăţime de tăiere B | 2,6 mm | 3 mm | 2 mm |
Găuri de antrenare / ⌀ / cerc de dispunere | 2/6/32,5 mm | 2/7/42 şi 2/9/46 şi 2/10/60 mm | 2/6/32 mm |
Tip produs | Disc de circular | Disc de circular | Disc de circular |