{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Lungimea totală | 115 mm | |
caracteristică electrostatică | EGB/ESD | |
Lăţimea capului | 9,5 mm | |
Lungimea fălcilor | 22,5 mm | |
Formă a fălcii | plat, drept | |
Standard | DIN ISO 9655 | |
Model de | rectificat neted pe interior | |
Mâner | Manşon din mai multe componente | |
Material | Oţel pentru rulmenţi cu bile | |
Suprafaţă | lucios ca oglinda | |
Cu arc deschidere | da | |
Tip produs | Cleşte cu fălci plate |
Cod articol | 727195 115 | |
EAN / GTIN | 4003773024835 | |
Număr producător | 35 12 115 ESD |
Acest articol |
Recomandări |
|
---|---|---|
Cleşte cu vârf lat pentru electronică, Lungimea totală: 115mm
La cerere
În stoc
51 livrabil imediat
34,92 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
340 livrabil imediat
19,06 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
Lungimea fălcilor | 22,5 mm | 20 mm |
caracteristică electrostatică | EGB/ESD | EGB/ESD |
Mâner | Manşon din mai multe componente | Manşoane de prindere din două componente |
Lăţimea capului | 9,5 mm | 13 mm |
Formă a fălcii | plat, drept | late, striate în interior |
Material | Oţel pentru rulmenţi cu bile | Oţel carbon (C70) |
Tip produs | Cleşte cu fălci plate | Cleşte cu fălci plate |