E90SP D50-06-C32-10 Freze pentru plăcuțe S/XPMT

Cod articol: 3325076
Individual prices for business customers after login.
La cerere
Livrabil în 6-8 săptămâni
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
Serie HELIQUAD
Tip produs Freză

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 3325076
EAN / GTIN 7291075443127
Număr producător 3325076
L-Număr L23980 3043

Descriere

Descriere:

Freze pentru plăcuțe S/XPMT

Caracteristică:

  • Cod conexiune lateral maşină (CCMS): Cilindrice
  • Diametrul cozii de prindere a sculei (DCONMS): 32 mm
  • Tip canal de răcire (CSP): Canal de răcire
  • Diametrul de aşchiere (DC): 50 mm
  • Diametrul de aşchiere (DC/DCX): 50 mm
  • Direcția de aşchiere (HAND): Dreapta
  • Numărul de plăcuţe aşchietoare (CICT): 6
  • Adâncimea maximă de aşchiere (APMX): 9.6 mm
  • Numărul de tăişuri (NOF): 6
  • Lungime funcţională (LF): 130 mm
  • Codificare Standard a plăcuţei (MIID): SPMT 100404R-HQ-M
  • Lungime totală (OAL): 130 mm
  • Unghiul de ramping maxim (RMPX): 1 Grade
  • Tip de coadă rotund
  • Lungime utilă (LU): 35 mm

Produse potrivite

Din aceeași serie "HELIQUAD" Vedeţi-le pe toate

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături