{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Cod ISO Plăcuţă amovibilă | WNGA 080404 | |
Rază la colţ | 0,4 mm | |
Categorie | KBN05M | |
Materialul sculei | CBN | |
Condiţie de tăiere | continuă | |
Modelul muchiilor aşchietoare | ME | |
Adâncime de tăiere ap | 0,05 mm - 0,2 mm | |
Avans f | 0,1 mm/rot - 0,2 mm/rot | |
Viteză de aşchiere vc Aplicaţie principală | 120 m/min - 200 m/min | |
Numărul de schimbări / tăişuri | 3 | |
Codificare finisare / degroşare | Finisare | |
Tip produs | Plăcuţă amovibilă pentru strunjire |
Cod articol | 255685 ME | |
EAN / GTIN | 4960664599349 | |
Număr producător | TBN07201 |
Acest articol |
Recomandări |
||
---|---|---|---|
Cod ISO Plăcuţă amovibilă | WNGA 080404 | WNGA 080404 | WNGA 060404 |
Modelul muchiilor aşchietoare | ME | G | G |
Adâncime de tăiere ap | 0,05 mm - 0,2 mm | 0,05 mm - 0,2 mm | 0,05 mm - 0,2 mm |
Categorie | KBN05M | BU7220 | BU7220 |
Avans f | 0,1 mm/rot - 0,2 mm/rot | 0,05 mm/rot - 0,15 mm/rot | 0,05 mm/rot - 0,15 mm/rot |
Viteză de aşchiere vc Aplicaţie principală | 120 m/min - 200 m/min | 90 m/min - 140 m/min | 90 m/min - 140 m/min |
Tip produs | Plăcuţă amovibilă pentru strunjire | Plăcuţă amovibilă pentru strunjire | Plăcuţă amovibilă pentru strunjire |