C4 PDJNR 27055-15-JHP Suport de scule cu alimentare țintită cu lichid de răcire și interfață CAMFIX pentru plăcuțe de 55° negative

Cod articol: 3603550
La cerere
Livrabil în 4-6 zile lucrătoare
{0} livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Serie CAMFIX
Tip produs Cuţit de strunjit

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 3603550
EAN / GTIN 7291075301571
Număr producător 3603550
L-Număr L23990 1672

Descriere

Descriere:

Suport de scule cu alimentare țintită cu lichid de răcire și interfață CAMFIX pentru plăcuțe de 55° negative

Caracteristică:

  • Diametrul cozii de prindere a sculei (DCONMS): 40 mm
  • Tip canal de răcire (CSP): Canal de răcire
  • Direcția de aşchiere (HAND): Dreapta
  • End Unghiul de șanfrenare (ECA): 58 Grade
  • Lungime funcţională (LF): 55 mm
  • Lățimea funcţională (WF): 27 mm
  • Diametrul cercului interior (IC): 12.7 mm
  • Codificare Standard a plăcuţei (MIID): DN 15
  • Lungime totală (OAL): 79 mm
  • Unghiul de atac axial (GAMP): -6 Grade
  • Unghiul de atac radial (GAMF): -6 Grade

Produse potrivite

Din aceeași serie "CAMFIX" Vedeţi-le pe toate

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături