Transportador de rodillos YRO-01

N.º do artigo: YRO-01
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
Número do artigo YRO-01
EAN/GTIN 4045761190276
Número do fabricante YRO-01
Número L L40250 3178

Descrição

Descripción:

  • Gracias a las piezas adicionales para guías de rodaje KERN YRO, que funcionan con gran suavidad podrá transformar su balanza de plataforma en un robusto sistema de medición para la determinación rápida y flexible del peso en trayectos de transporte
  • Especialmente indicado para su uso en líneas de producción o envío, en las que el tiempo es oro. De esta forma pueden pesarse mercancías, paquetes o artículos pesados en una estación fija, gracias a la guía de rodaje que los traslada cómodamente a la balanza, donde se pesan antes de volver a la guía de rodaje conectada
  • Solo tiene que colocar la pieza adicional para guías de rodaje en una plataforma (p. ej. KERN IFB, IFS, IXS, KFP, KXP, SXS) y ¡listos!
  • Robusto bastidor de perfiles de aluminio. La estructura modular permite un desensamblaje sencillo para limpiar o sustituir componentes individuales
  • Rodillos de acero con rodamientos de bolas, galvanizados y de marcha suave
  • Los rodillos son conductivos
  • Aptos para usos en entornos secos
  • Distancia entre los rodillos de 30 mm aprox
  • Sentido de rodadura longitudinal
  • Alcance de suministro: 1 plataforma de tren de rodillos (sin balanza)
  • Con mucho gusto adaptaremos el transportador de rodillos a su balanza, ajustaremos la tolerancia de precarga o de conexión, etc. Pregunte por su oferta individual, su persona de contacto personal de KERN estará encantada de ayudarle

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta