Cilindro hidráulico de pistón hueco con máx. 20 t fuerza de tracción, 150 carrera

N.º do artigo: YRH-206
Copiar
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
Disponível em 6-8 semanas

Selecionar variação e quantidade de artigos

Preço unitário com IVA

Disponibilidade

Tenha em atenção o prazo de entrega e recomendação:
Efetuamos o pedido deste artigo diretamente ao fabricante, uma vez que não faz parte da nossa gama principal e, como tal, não temos em stock. Informação

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Identificação e classificação

Número do artigo YRH-206
Copiar
EAN/GTIN 4021176870934
Copiar
Número do fabricante YRH-206
Copiar
Fabricante Kleinbongartz & Kaiser oHG, Heinrich-Hertz-Straße 5, 40704 HILDEN, Deutschland, www.kukko.com

Descrição

Descrição:

  • Los cilindros hidráulicos huecos de la serie YRH se utilizan con el programa hidráulico KUKKO en la artesanía, industria y taller. Pueden utilizarse tanto como cilindros de presión como de tracción, permitiendo así un trabajo versátil y con ahorro de energía, incluso en situaciones de extracción difíciles o cuando se requiere mucha fuerza.
  • Todos los modelos tienen un manguito CR-400 con tapa antipolvo
  • Externo roscado en la culata, rosca interna del vástago del pistón y rosca de fijación en la base del cilindro permiten un montaje sencillo

Característica:

  • Material: Acero para herramientas
  • Altura total [mm]: 306 mm
  • Altura total [pulgadas]: 12 1/16
  • Fuerza de tracción máx. [kN]: 200 kN
  • Fuerza de tracción máx. [t]: 20 t
  • Fuerza de tracción máx. [US t. sh.]: 22.05
  • Diámetro exterior [mm]: 98,5 mm
  • Cubo [mm]: 150
  • Máx. Presión del sistema hidráulico [bar]: 700 bar
  • Capacidad de distribución mundial garantizada: Sí (REACH, RoHS, POP, PROP65, TSCA)
  • Volumen de aceite utilizable [cm³]: 527 cm³

Descarregamentos e documentos

Compra direta

Adicione um artigo diretamente ao carrinho:

Login

Your contact person