Pneumática, bomba hidráulica con manómetro, manguera

N.º do artigo: YPP-525
Copiar
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
Disponível em 6-8 semanas

Selecionar variação e quantidade de artigos

Preço unitário com IVA

Disponibilidade

Tenha em atenção o prazo de entrega e recomendação:
Efetuamos o pedido deste artigo diretamente ao fabricante, uma vez que não faz parte da nossa gama principal e, como tal, não temos em stock. Informação

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Identificação e classificação

Número do artigo YPP-525
Copiar
EAN/GTIN 4021176469732
Copiar
Número do fabricante YPP-525
Copiar
Fabricante Kleinbongartz & Kaiser oHG, Heinrich-Hertz-Straße 5, 40704 HILDEN, Deutschland, www.kukko.com

Descrição

Descrição:

  • Las bombas hidráulicas neumáticas se utilizan con los extractores del programa de hidráulica de KUKKO en artesanía, industria y taller. La bomba hidráulica accionada por aire comprimido se puede utilizar mediante pedal o activación manual y está disponible por separado o junto con manguera y manómetro.
  • Válvula de seguridad como protección contra sobrecargas garantiza un trabajo seguro
  • Con válvula de drenaje de 2 etapas para facilitar la aplicación

Característica:

  • Material: Acero para herramientas
  • Fuerza de tracción máx. [kN]: 750 kN
  • Fuerza de tracción máx. [t]: 75 t
  • Fuerza de tracción máx. [US t. sh.]: 82.67
  • Máx. Presión del sistema hidráulico [bar]: 700 bar
  • Capacidad de distribución mundial garantizada: Sí (REACH, RoHS, POP, PROP65, TSCA)
  • Volumen de aceite utilizable [cm³]: 3.000 cm³

Descarregamentos e documentos

Compra direta

Adicione um artigo diretamente ao carrinho:

Login

Your contact person