Impresora de agujas matricial YKN-01

N.º do artigo: YKN-01
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
Tipo de produto Impresora de datos

Números de identificação e classificações

Número do artigo YKN-01
EAN/GTIN 4045761151482
Número do fabricante YKN-01
Número L L40250 672

Descrição

Característica:

  • Impresión mediante agujas
  • Velocidad: 1 línea por segundo
  • Máx. 16 caracteres por línea
  • Ancho de la tira de papel: 44 mm
  • Funcionamiento con adaptador de red: 230 V / 50 Hz, estándar EU/GB/EE.UU., de serie
  • Dimensiones carcasa A×P×A 158×106×40 mm
  • Cable de interfaz no incluido

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta