Pinza de sujeción XM 50/57

N.º do artigo: XM5EU
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
  • Quantidade mínima de encomenda 24 peças
  • Passos da encomenda: 24 peças
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
Tipo de produto Sargento

Números de identificação e classificações

Número do artigo XM5EU
EAN/GTIN 4008158041070
Número do fabricante XM5EU
Número L L80030 404

Descrição

Descripción:

  • XM3EU: Fuerza de sujeción de hasta 100 N / 10 kg
  • XM5EU: Fuerza de sujeción de hasta 120 N / 12 kg
  • XM7EU: Fuerza de sujeción de hasta 150 N / 15 kg
  • Las puntas y los mangos de PVC evitan que se estropeen
  • Resortes de alta resistencia para un agarre firme y una sujeción potente
  • Niquelado resistente a la corrosión

Característica:

  • alcance de brazo: 2 1/4″
  • alcance de brazo: 57 mm
  • Material / superficie:
    • Piezas de chapa de acero de alta resistencia, galvanizado
    • Tapas protectoras de plástico
    • resorte de acero para muelle
    • Sujetadores de acero, galvanizados
  • abertura de sujeción: 2″
  • abertura de sujeción: 50 mm

Aplicación:

  • Bricolaje
  • Viviendas
  • Campings y viajes
  • Grandeza en un espacio mínimo
  • Sujeción con una sola mano
  • Para una sujeción flexible y fácil

Nota:

  • Información de peligro:
    • Las herramientas de sujeción no son adecuadas para levantar, tirar o transportar.
    • Las herramientas de sujeción solo pueden sujetarse a mano sin recurso adicional.
    • El uso incorrecto puede causar lesiones personales o daños a la propiedad.
    • Nunca modifique o procese las herramientas de sujeción, solo úselas en su estado original. Si es necesario, utilice solo piezas de repuesto originales.
  • Instrucciones de cuidado:
    • Generalmente retire la suciedad
    • Limpiar en ciclos regulares, dependiendo del grado de contaminación

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta