Juego de Clippix XC 20/20

N.º do artigo: XC1-SET
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
  • Quantidade mínima de encomenda 12 peças
  • Passos da encomenda: 12 peças
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
Tipo de produto Sargento

Números de identificação e classificações

Número do artigo XC1-SET
EAN/GTIN 4008158031408
Número do fabricante XC1-SET
Número L L80040 46

Descrição

Descripción:

  • Ligero, funcional y fácil de manejar
  • Extremadamente robusto
  • XC1-SET - En paquete colgante con tarjeta

Característica:

  • alcance de brazo: 20 mm
  • alcance de brazo: 3/4″
  • Contenido: 7 x XC1
  • Material / superficie:
    • Parte superior e inferior fabricada en plástico PA6 reforzado
    • resorte de acero para muelle
  • Fuerza de sujeción: 20 N
  • abertura de sujeción: 20 mm
  • abertura de sujeción: 3/4″

Aplicación:

  • Obras interiores
  • Bricolaje
  • Fabricación de muebles y ebanistería
  • Construcción en seco
  • Para una sujeción flexible y fácil
  • Sujeción rápida y delicada

Nota:

  • Información de peligro:
    • Las herramientas de sujeción no son adecuadas para levantar, tirar o transportar.
    • Las herramientas de sujeción solo pueden sujetarse a mano sin recurso adicional.
    • El uso incorrecto puede causar lesiones personales o daños a la propiedad.
    • Nunca modifique o procese las herramientas de sujeción, solo úselas en su estado original. Si es necesario, utilice solo piezas de repuesto originales.
  • Instrucciones de cuidado:
    • Generalmente retire la suciedad
    • Limpiar en ciclos regulares, dependiendo del grado de contaminación

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta