Portador de prensa de taller

N.º do artigo: W.400SUP
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
Número do artigo W.400SUP
EAN/GTIN 3662424144714
Número do fabricante W.400SUP
Número L L60130 10355

Descrição

Descripción:

  • Portaprensas de ajuste universal para su uso en prensas de taller estándar
  • Pone fin a las peligrosas estructuras oscilantes y reduce el riesgo de lesiones
  • La disposición especial de las roscas de fijación y el portaprensas largo y corto de altura ajustable, incluidos en el suministro, garantizan una sujeción precisa
  • Centrado de los tornillos del soporte en un orificio de la pieza
  • También se puede utilizar junto con juegos estándar de extractores y casquillos de presión - centrado a través de la rosca receptora en el centro del soporte de la mesa de prensa
  • De uso universal, para el montaje y desmontaje de cojinetes de rueda, casquillos, manguitos, silent blocks, etc
  • 2 bloqueos ajustables en la base del portador evitan el deslizamiento involuntario sobre la mesa de prensa
  • Altura máxima: 220 mm, Altura mínima: 145 mm
  • L x An: 300 x 300 mm

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta