Botín de seguridad S2 VX PRO 8600 GTX XB 41

N.º do artigo: VX PRO 8600 GTX XB 41
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
  • Classe de proteção: S2
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
Classe de proteção S2
Tamanho de calçado UE 41
Tipo de produto Botas de seguridad

Números de identificação e classificações

Número do artigo VX PRO 8600 GTX XB 41
EAN/GTIN 4044348697146
Número do fabricante VX PRO 8600 GTX XB 41
Número L L00780 7072

Descrição

Descrição:

  • EN ISO 20345:2011 S2 SRC CI
  • Forro GORE-TEX®
  • Cuero Nobuk Oily hidrofugado combinado con elementos textiles transpirables
  • Lengüeta cerrada
  • puntera protectora reforzada, resistente a la abrasión
  • reflectores de seguridad de gran visibilidad
  • Tobillera acolchada para mayor confort
  • Puntera protectora de aluminio
  • Entresuela de acero resistente al punzonado
  • Palmilla de cuero genuino
  • plantilla confort intercambiable ERGO-SOFT ESD
  • Protección contra descarga electroestática
  • Tecnología VARIO Multiflex
  • Suela TPU Active ESD

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta