Botín de seguridad S3 VX PRO 7750 S3 XB 47

N.º do artigo: VX PRO 7750 S3 XB 47
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
  • Classe de proteção: S3
  • Material da biqueira protetora: Aluminio
  • Propriedade eletrostática: EGB/ESD
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
Classe de proteção S3
Material da biqueira protetora Aluminio
Propriedade eletrostática EGB/ESD
Tamanho de calçado UE 47
Tipo de produto Botas de seguridad

Números de identificação e classificações

Número do artigo VX PRO 7750 S3 XB 47
EAN/GTIN 4044348523476
Número do fabricante VX PRO 7750 S3 XB 47
Número L L00780 5529

Descrição

Descripción:

  • EN ISO 20345:2011 S3 SRC CI
  • Cuero liso suave fácil de cuidar
  • Lengüeta cerrada
  • Puntera protectora reforzada, resistente a la abrasión
  • Tobillera acolchada para mayor confort
  • Puntera protectora de aluminio
  • Entresuela de acero resistente al punzonado
  • Forro funcional de tejido transpirable y microfibra
  • Palmilla de cuero genuino
  • Plantilla confort intercambiable ERGO-SOFT ESD
  • Protección contra descarga electroestática
  • Tecnología VARIO Multiflex®
  • Suela TPU Active ESD

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta