Bota de fundidor S3 VX 7380 PERBUNAN S3 S 43

N.º do artigo: VX 7380 PERBUNAN S3 S 43
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
  • Classe de proteção: S3
  • Material da biqueira protetora: Acero
  • Propriedade eletrostática: EGB/ESD
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
Série PERBUNAN
Classe de proteção S3
Material da biqueira protetora Acero
Propriedade eletrostática EGB/ESD
Tamanho de calçado UE 43
Tipo de produto Botas de seguridad

Números de identificação e classificações

Número do artigo VX 7380 PERBUNAN S3 S 43
EAN/GTIN 4044348582244
Número do fabricante VX 7380 PERBUNAN S3 S 43
Número L L00780 4348

Descrição

Descripción:

  • EN ISO 20349:2010 WG P SRC WRU FO HRO HI-1
  • Cuero liso suave fácil de cuidar
  • cierre por adherencia
  • Hilo NOMEX® resistente al fuego
  • Lengüeta cerrada
  • Puntera protectora de acero
  • Entresuela de acero resistente al punzonado
  • Forro de empeine suave y flexible de cuero genuino
  • Palmilla de cuero genuino
  • Plantilla confort intercambiable ERGO-SOFT ESD
  • Protección contra descarga electroestática
  • Amortiguación del talón SECURA VARIO®
  • Suela Perbunan VX ESD

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta