FRESA - LIMA 1

N.º do artigo: VFA.600
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
Tipo de produto Fresa angular

Números de identificação e classificações

Número do artigo VFA.600
EAN/GTIN 3148516295712
Número do fabricante VFA.600
Número L L60130 3461

Descrição

Descripción:

  • Espesor del producto: Fresa de carburo de tungsteno
  • flauta espiral en el sentido de las agujas del reloj
  • diámetro del mango de las fresas de carburo: 6 mm

Característica:

  • d [mm]: 6
  • L [mm]: 18
  • Número: 1
  • RPM: 50000
  • [g]: 25

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta