Zapato de seguridad abotinado S2 VD PRO 3570 BOA XB 41

N.º do artigo: VD PRO 3570 BOA XB 41
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
  • Classe de proteção: S2
  • Material da biqueira protetora: Aluminio
  • Propriedade eletrostática: EGB/ESD
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
Classe de proteção S2
Material da biqueira protetora Aluminio
Propriedade eletrostática EGB/ESD
Tamanho de calçado UE 41
palmilha amovível
Tipo de produto Zapato abotinado de seguridad

Números de identificação e classificações

Número do artigo VD PRO 3570 BOA XB 41
EAN/GTIN 4044348588963
Número do fabricante VD PRO 3570 BOA XB 41
Número L L00780 7753

Descrição

Descrição:

  • EN ISO 20345:2011 S2 SRC CI
  • Microfibra ultraligera y lisa
  • Agradable confort gracias a una construcción del calzado sin costuras
  • SISTEMA BOA® FIT
  • Lengüeta cerrada
  • Puntera protectora de aluminio
  • Forro funcional de tejido transpirable y microfibra
  • Palmilla de cuero genuino
  • Plantilla confort intercambiable ERGO-SOFT ESD
  • Protección contra descarga electroestática
  • Tecnología VARIO Multiflex®
  • Suela TPU Athletic ESD

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta