{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Classe de proteção | S1 | |
Material da biqueira protetora | Aluminio | |
Norma | EN ISO 20345:2011 | |
Propriedade eletrostática | EGB/ESD | |
Tamanho de calçado UE | 38 | |
Tipo de produto | Sandalia de seguridad |
Número do artigo | VD PRO 3070 ESD S 38 | |
EAN/GTIN | 4044348567869 | |
Número do fabricante | VD PRO 3070 ESD S 38 | |
Número L | L00780 2177 |