Botín de seguridad S1 VD PRO 1760 ESD NB 44

N.º do artigo: VD PRO 1760 ESD NB 44
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
  • Classe de proteção: S1
  • Material da biqueira protetora: Aluminio
  • Propriedade eletrostática: EGB/ESD
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
Classe de proteção S1
Material da biqueira protetora Aluminio
Propriedade eletrostática EGB/ESD
Tamanho de calçado UE 44
Tipo de produto Botas de seguridad

Números de identificação e classificações

Número do artigo VD PRO 1760 ESD NB 44
EAN/GTIN 4044348567227
Número do fabricante VD PRO 1760 ESD NB 44
Número L L00780 5230

Descrição

Descripción:

  • EN ISO 20345:2011 S1 SRC
  • Microfibra ultraligera
  • Agradable confort gracias a una construcción del calzado sin costuras
  • Perforación para una aireación óptima
  • Tobillera acolchada para mayor confort
  • Puntera protectora de aluminio
  • Forro funcional de tejido transpirable y microfibra
  • Palmilla de cuero genuino
  • Plantilla confort intercambiable ERGO-SOFT ESD
  • Protección contra descarga electroestática
  • Tecnología VARIO Multiflex®
  • Suela TPU Athletic ESD

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta