{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Classe de proteção | S1 | |
Material da biqueira protetora | Aluminio | |
Propriedade eletrostática | EGB/ESD | |
Tamanho de calçado UE | 48 | |
palmilha amovível | sí | |
Tipo de produto | Zapato abotinado de seguridad |
Número do artigo | VD PRO 1400 ESD XB 48/49 | |
EAN/GTIN | 4044348549940 | |
Número do fabricante | VD PRO 1400 ESD XB 48/49 | |
Número L | L00780 1412 |