Sandalia de seguridad S1 VD PRO 1065 ESD S 48/49

N.º do artigo: VD PRO 1065 ESD S 48/49
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
Tipo de produto Sandalia de seguridad

Números de identificação e classificações

Número do artigo VD PRO 1065 ESD S 48/49
EAN/GTIN 4044348549766
Número do fabricante VD PRO 1065 ESD S 48/49

Descrição

Descripción:

  • EN ISO 20347:2012 O1 SRC
  • Microfibra ultraligera combinada con estructura de aireación de gran superficie para un clima saludable del pie en el zapato
  • Dos cierres de cierre por adherencia ajustables individualmente para una óptima sujeción
  • Forro funcional de tejido transpirable y microfibra
  • Palmilla de cuero genuino
  • plantilla confort intercambiable ERGO-SOFT ESD
  • Protección contra descarga electroestática
  • Tecnología VARIO Multiflex
  • Suela TPU Athletic ESD
  • Sin puntera protectora

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta