Zapato de seguridad abotinado S3 VD 3500 BOA SST SF XXB 48/49

N.º do artigo: VD 3500 BOA SST SF XXB 48/49
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
  • Classe de proteção: S3
  • Material da biqueira protetora: Aluminio
  • Propriedade eletrostática: EGB/ESD
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
Classe de proteção S3
Material da biqueira protetora Aluminio
Propriedade eletrostática EGB/ESD
Tamanho de calçado UE 48
Tipo de produto Zapato abotinado de seguridad

Números de identificação e classificações

Número do artigo VD 3500 BOA SST SF XXB 48/49
EAN/GTIN 4044348598337
Número do fabricante VD 3500 BOA SST SF XXB 48/49

Descrição

Descripción:

  • EN ISO 20345:2011 S3 SRC CI HRO
  • Microfibra ultraligera y lisa
  • Agradable confort gracias a una construcción del calzado sin costuras
  • SISTEMA BOA® FIT
  • Lengüeta cerrada
  • Puntera protectora de aluminio
  • Protección antipenetración libre de metal y altamente flexible SECURA FLEX
  • Forro funcional de tejido transpirable y microfibra
  • Plantilla confort intercambiable ERGO-SOFT ESD
  • Protección contra descarga electroestática
  • Tecnología Multiflex®
  • Suela Perbunan Athletic ESD

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta