Descripción:
Presentamos el guante con palma de PU para máquinas expendedoras, diseñado específicamente para este tipo de máquinas. Al ofrecer un nivel C de resistencia a los cortes, este guante proporciona una protección inigualable contra cortes y objetos afilados. Su forro sin costuras garantiza un confort y una destreza excepcionales. El propio envase se ha comprimido para maximizar la capacidad de la máquina. Disponible en cantidades de cartón completo para mayor comodidad.
Característica:
- Envase individual para máquina expendedora
- Resistencia al corte de nivel C
- Envase comprimido para maximizar la capacidad de la máquina
- Excelentes resistencias a la abrasión y al rasgado
- Cubierta de PU lisa para mayor resistencia a la abrasión
- Certificado CE
- Palma recubierta para dexteridad y aireación mayores
- Envase diseñado con doble orentación
- Soporte de galga 13 para un ajuste perfecto
- Forro interior sin costuras y transpirable
- Nuevo modelo
Norma:
- EN ISO 21420: 2020 Dexterity 5
- EN 388: 2016 + A1: 2018 (4X43C)
- EN 407: 2020 (X1XXXX)
- ANSI/ISEA 105: 2016 CUT Level (A4)
Material:
Material: HPPE; Elástico; Poliéster; Fibra de vidrio; Fibra de vidrio;