Guante Vending Cut C13 PU (144 Pares) Grey M R

N.º do artigo: VB622G7RM
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
Número do artigo VB622G7RM
EAN/GTIN 5036108901491
Número do fabricante VB622G7RM

Descrição

Descripción:

Presentamos el guante con palma de PU para máquinas expendedoras, diseñado específicamente para este tipo de máquinas. Al ofrecer un nivel C de resistencia a los cortes, este guante proporciona una protección inigualable contra cortes y objetos afilados. Su forro sin costuras garantiza un confort y una destreza excepcionales. El propio envase se ha comprimido para maximizar la capacidad de la máquina. Disponible en cantidades de cartón completo para mayor comodidad.

Característica:

  • Envase individual para máquina expendedora
  • Resistencia al corte de nivel C
  • Envase comprimido para maximizar la capacidad de la máquina
  • Excelentes resistencias a la abrasión y al rasgado
  • Cubierta de PU lisa para mayor resistencia a la abrasión
  • Certificado CE
  • Palma recubierta para dexteridad y aireación mayores
  • Envase diseñado con doble orentación
  • Soporte de galga 13 para un ajuste perfecto
  • Forro interior sin costuras y transpirable
  • Nuevo modelo

Norma:

  • EN ISO 21420: 2020 Dexterity 5
  • EN 388: 2016 + A1: 2018 (4X43C)
  • EN 407: 2020 (X1XXXX)
  • ANSI/ISEA 105: 2016 CUT Level (A4)

Material:

Material: HPPE; Elástico; Poliéster; Fibra de vidrio; Fibra de vidrio;

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta