Guante Vending Cut B13 PU (144 Pares) Grey XL R

N.º do artigo: VB620G7RXL
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
Número do artigo VB620G7RXL
EAN/GTIN 5036108901453
Número do fabricante VB620G7RXL

Descrição

Descripción:

Presentamos el guante con palma de PU para máquinas expendedoras, diseñado específicamente para este tipo de máquinas. Este guante ofrece una combinación excepcional de resistencia a los cortes, comodidad, destreza y agarre gracias a su soporte sin costuras recubierto de PU en la palma. El envase se comprime de forma experta para maximizar la capacidad de la máquina, garantizando la eficacia y la comodidad. Disponible en cantidades de cartón completo, este producto garantiza un rendimiento de primera clase para sus necesidades de seguridad.

Característica:

  • Envase individual para máquina expendedora
  • Resistencia al corte de nivel B
  • Envase comprimido para maximizar la capacidad de la máquina
  • Certificado CE
  • Cubierta de PU lisa para mayor resistencia a la abrasión
  • Palma recubierta para dexteridad y aireación mayores
  • Envase diseñado con doble orentación
  • Soporte de galga 13 para un ajuste perfecto
  • Forro interior sin costuras y transpirable
  • Anti-corte Nivel 3 según EN y ANSI, para una protección Premium
  • Nuevo modelo

Norma:

  • EN ISO 21420: 2020 Dexterity 5
  • EN 388: 2016 + A1: 2018 (4X41B)
  • ANSI/ISEA 105: 2016 CUT Level (A2)

Material:

Material: HPPE; Elástico; Poliéster;

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta