Descripción:
Presentamos el guante con palma de PU para máquinas expendedoras, diseñado específicamente para este tipo de máquinas. Este guante ofrece una combinación excepcional de resistencia a los cortes, comodidad, destreza y agarre gracias a su soporte sin costuras recubierto de PU en la palma. El envase se comprime de forma experta para maximizar la capacidad de la máquina, garantizando la eficacia y la comodidad. Disponible en cantidades de cartón completo, este producto garantiza un rendimiento de primera clase para sus necesidades de seguridad.
Característica:
- Envase individual para máquina expendedora
- Resistencia al corte de nivel B
- Envase comprimido para maximizar la capacidad de la máquina
- Certificado CE
- Cubierta de PU lisa para mayor resistencia a la abrasión
- Palma recubierta para dexteridad y aireación mayores
- Envase diseñado con doble orentación
- Soporte de galga 13 para un ajuste perfecto
- Forro interior sin costuras y transpirable
- Anti-corte Nivel 3 según EN y ANSI, para una protección Premium
- Nuevo modelo
Norma:
- EN ISO 21420: 2020 Dexterity 5
- EN 388: 2016 + A1: 2018 (4X41B)
- ANSI/ISEA 105: 2016 CUT Level (A2)
Material:
Material: HPPE; Elástico; Poliéster;