Guante Vending Flexo Grip (288 Pares) White/Grey XS R

N.º do artigo: VB310W7RXS
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
Número do artigo VB310W7RXS
EAN/GTIN 5036108901408
Número do fabricante VB310W7RXS

Descrição

Descripción:

Presentamos el guante de Nitrilo Flexo Grip para máquinas expendedoras. Con un recubrimiento de Nitrilo, estos guantes ofrecen una resistencia a la abrasión sin igual, por lo que son perfectos para la reparación de automóviles, la construcción y otros sectores. El propio envase se ha comprimido para maximizar la capacidad de la máquina. Disponibles en cantidades de cartón completo, estos guantes garantizan comodidad y eficacia.

Característica:

  • Certificado CE
  • Envase individual para máquina expendedora
  • Envase comprimido para maximizar la capacidad de la máquina
  • El recubrimiento de Nitrilo reduce la fatiga de las manos
  • Envase diseñado con doble orentación
  • Soporte de galga 13 sin costuras
  • Máximo nivel EN Abrasión 4
  • Palma recubierta para dexteridad y aireación mayores
  • Forro interior sin costuras y transpirable
  • Marcado UKCA
  • Vendido en caja de 288 pares
  • Nuevo modelo

Norma:

  • EN ISO 21420: 2020 Dexterity 5
  • EN 388: 2016 + A1: 2018 (3121X)
  • ANSI/ISEA 105: 2016 CUT Level (A1)

Material:

Material: Poliéster; Elástico;

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta