Guante Vending Palma PU (288 Pares) Grey XS R

N.º do artigo: VB120G7RXS
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
Número do artigo VB120G7RXS
EAN/GTIN 5036108901224
Número do fabricante VB120G7RXS

Descrição

Descripción:

Presentamos el guante con palma de PU para máquinas expendedoras, diseñado específicamente para este tipo de máquinas. Estos guantes destacan en tareas complejas, con un suave revestimiento de PU para una mayor resistencia a la abrasión. Con la palma sumergida para una mayor destreza y ventilación, garantizan un rendimiento óptimo. El envase está cuidadosamente comprimido para maximizar la capacidad de la máquina, lo que las convierte en la elección perfecta.

Característica:

  • Envase individual para máquina expendedora
  • Envase comprimido para maximizar la capacidad de la máquina
  • Cubierta de PU lisa para mayor resistencia a la abrasión
  • Palma recubierta para dexteridad y aireación mayores
  • Soporte de galga 13 sin costuras
  • Perfecto para tareas complejas
  • Alcanza el máximo nivel de dexteridad nivel 5
  • Certificado CE
  • Marcado UKCA
  • Vendido en caja de 288 pares
  • Nuevo modelo

Norma:

  • EN 388: 2016 + A1: 2018 (3131X)
  • ANSI/ISEA 105: 2016 CUT Level (A1)

Material:

Material: Poliéster; Elástico;

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta