ARIETE HIDRAULICO 20T PARA U.320H

N.º do artigo: UWG.320
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
Tipo de produto Prensa hidráulica

Números de identificação e classificações

Número do artigo UWG.320
EAN/GTIN 3148510763880
Número do fabricante UWG.320
Número L L60130 8060

Descrição

Descripción:

  • Las fortalezas del producto: Prensa de presión para extractores hidráulicos U.320H - U.330H
  • Alternativamente o como opción, es posible el uso con los extractores de accionamiento manual U.320, U.330 junto con los husillos especiales UWG.320H01, UWG.330H01
  • Pistón con rosca pasante
  • Husillo central que permite tanto empujar como tirar
  • Se acciona con bomba manual UWP.10M
  • Puede utilizarse como gato de pie

Característica:

  • d [mm]: 100
  • d1 [mm]: 23,8
  • H [mm]: 160
  • Capacidad de aceite [cm³]: 141,5
  • Carrera [N.m]: 50
  • Potencia [kN]: 200
  • Toneladas [t]: 20
  • Tornillos: UWG.320 H01
  • Tornillos [mm]: 21
  • Toneladas [kN]: 200
  • [kg]: 7.900

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta