UniKlamp UK100

N.º do artigo: UK100
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em 1-2 semanas
{0} peças em stock
Agência de expedição
Agência de expedição

No caso de pedidos volumosos, os custos de entrega finais serão calculados pelo nosso back office, dependendo do peso, tamanho e entrega após conclusão do seu pedido. A sua fatura final pode ser diferente do seu e-mail e confirmação do pedido.
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
Tipo de produto Sargento

Números de identificação e classificações

Número do artigo UK100
EAN/GTIN 4008158035772
Número do fabricante UK100
Número L L80030 452

Descrição

Descripción:

  • Fuerza de sujeción de hasta 1.500 N Mordazas paralelas con superficies de contacto extra grandes Posibilidad de sujetar de varias formas, a lo largo de toda la mordaza. De uso universal Ligera y manejable No necesitará herramientas para realizar el cambio de sujeción a expansión Embalaje de autoservicio

Característica:

  • alcance de brazo: 80 mm
  • Material / superficie:
    • Parte superior e inferior fabricada en plástico PA6 reforzado con piezas de chapa metálica insertadas para refuerzo
    • Riel de perfil hueco hecho de acero, estirado en frío, galvanizado
    • Husillo con hilo trapezoidal hecho de acero laminado, bruñido
    • mango hecho de madera, laca a base de agua
    • placa de compresión fabricado en acero, prensado en frío, galvanizado
  • Ferrocarril: 20x5 mm
  • abertura de sujeción: 1000 mm
  • Propagación en segundo lugar: 172-1120 mm

Ventaja:

Superficies de sujeción paralelas
  • Las superficies de sujeción grandes y planas hechas de poliamida reforzado resistente a impactos y roturas funcionan exactamente en paralelo. Para una sujeción suave de varias formas – alrededor del riel y sin aditivos.
Riel de perfil hueco de alta calidad
  • El riel de perfil hueco BESSEY de nuestra propia tienda de dibujo está especialmente optimizado para abrazaderas. El perfil actúa como un refuerzo fiable contra las fuerzas torsionales, mientras que el estriado también evita que el sargento se deslice.
Fusible de extremo extraíble
  • El fusible final hecho de poliamida resistente a los impactos se utiliza para apoyar el sargento en paralelo. Se puede quitar sin herramientas, especialmente para la inserción rápida de la parte base en la función de propagación.

Aplicación:

  • Obras interiores
  • Bricolaje
  • Fabricación de muebles y ebanistería
  • Sujeción y extensión de gran superficie

Nota:

  • Información de peligro:
    • Las herramientas de sujeción no son adecuadas para levantar, tirar o transportar.
    • Las herramientas de sujeción solo pueden sujetarse a mano sin recurso adicional.
    • El uso incorrecto puede causar lesiones personales o daños a la propiedad.
    • Nunca modifique o procese las herramientas de sujeción, solo úselas en su estado original. Si es necesario, utilice solo piezas de repuesto originales.
  • Instrucciones de cuidado:
    • Es necesario un mantenimiento regular, solo entonces puede garantizar un agarre seguro (sin deslizamiento de la barra deslizante)
    • Generalmente, retire la suciedad
    • Mantenga siempre el riel libre de grasa, aceite o pegamento seco, ceras y agentes liberadores que contengan silicona
    • Limpie el carril estriado con un cepillo de acero
    • Limpie y engrase el husillo regularmente

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta