Rayo de pesaje UFA 3T1, Margen de pesaje 3000 kg, Lectura 1000 g

N.º do artigo: UFA 3T1
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em 1-2 semanas
{0} peças em stock
Agência de expedição
Agência de expedição

No caso de pedidos volumosos, os custos de entrega finais serão calculados pelo nosso back office, dependendo do peso, tamanho e entrega após conclusão do seu pedido. A sua fatura final pode ser diferente do seu e-mail e confirmação do pedido.
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
Tipo de produto Báscula para palés

Números de identificação e classificações

Número do artigo UFA 3T1
EAN/GTIN 4045761194571
Número do fabricante UFA 3T1
Número L L40250 780

Descrição

Descripción:

  • Solución flexible para materiales de pesaje grandes, voluminosos o largos, gracias a las barras de pesaje libremente posicionables y a un cable de conexión de 5 m (!) de largo entre las barras
  • Gran movilidad: gracias al uso con acumulador (opcional), estructura compacta y reducido peso propio, adecuada para su empleo en diversas ubicaciones
  • Barras de pesaje: acero lacada, 4 células de pesaje de aluminio recubiertas de silicona, protección contra polvo y salpicadura IP67, Las barras de pesaje pueden suministrarse como componente también sin aparato indicador, detalles véase KERN KFA-V20
  • Asa estable para el transporte de las barras de pesaje
  • Indicador: detalles véase KERN KFB-TM
  • Pie de mesa incl. soporte de pared para indicador, de serie
  • Suma de valores de peso y partes de contaje
  • Capota protectora de trabajo incluida en el alcance de suministro

Característica:

  • Pantalla LCD retroiluminada grande, altura de dígitos 52 mm
  • Dimensiones del indicador A×P×A 250×160×65 mm
  • Longitud del cable del indicador aprox. 5 m
  • Longitud de cable barras de pesaje aprox. 5 m
  • Temperatura ambiente admisible -10 °C / 40 °C

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta