TORNILLO HIDRAULICO M 22

N.º do artigo: U.3
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
Tipo de produto Prensa hidráulica

Números de identificação e classificações

Número do artigo U.3
EAN/GTIN 3148510656946
Número do fabricante U.3
Número L L60130 8054

Descrição

Descrição:

  • Las fortalezas del producto: Fuerza de compresión: 100 kN
  • Longitud del husillo: 300 mm
  • Carrera del inserto de compresión: 14 mm
  • Rosca M22 x 2.0, compatible con el extractor U.310

Característica:

  • d [mm]: 14
  • d1 [mm]: 70
  • d2 [mm]: M22 x 2,0
  • L [mm]: 555
  • L1 [mm]: 300
  • L2 [mm]: 230
  • L3 [mm]: 7 --> 21
  • [kg]: 4.500

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta