PUNTA ROSCADA DIAM.8MM

N.º do artigo: U.53E8
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
Tipo de produto Alicate de engarce

Números de identificação e classificações

Número do artigo U.53E8
EAN/GTIN 3148510703572
Número do fabricante U.53E8
Número L L60130 1361

Descrição

Descripción:

  • Inserto de rosca de 8 mm

Característica:

  • d [mm]: 8
  • L [mm]: 39,5
  • [g]: 50
  • [kg]: 0,050

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta