1 GARRA ALCANCE 210 MM U.312H

N.º do artigo: U.312G210
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
Tipo de produto Extractor de tres brazos

Números de identificação e classificações

Número do artigo U.312G210
EAN/GTIN 3148517711129
Número do fabricante U.312G210
Número L L60130 8921

Descrição

Descripción:

  • Herramienta con chip RFID para poder volver a encontrarla en el taller
  • El chip integrado de Facom le garantiza una fácil localización y la máxima durabilidad, sin pérdida de ergonomía de la herramienta
  • La identificación por ondas de radio requiere un equipo de ordenación adecuado
  • Precisión de fábrica: ± 2% excepto: - R.306-25. DRFID (± 4%)
  • R.304DARFID (± 6%)
  • Resistencia del mecanismo: 50.000 ciclos (llave dinamométrica hasta 200 Nm)
  • Utilización con accesorios: Conexión: 9 x 12 o 14 x 18 mm
  • Llaves dinamométricas con un sentido de giro que pueden utilizarse para aflojar recolocando los insertos
  • Llaves dinamométricas numeradas, suministradas con certificado de calibración ISO 6789

Característica:

  • A [mm]: 7
  • Mín. - máx. C [mm]: 90 - 210
  • B [mm]: 245
  • L x An. x Al. [mm]: 275 x 270 x 450
  • Máx. D [mm]: 210
  • Toneladas [t]: 10
  • T [kN]: 100
  • [kg]: 0,700

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta