MASA DE INERCIA 1,6KG

N.º do artigo: U.306M
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
Tipo de produto Extractor a golpe

Números de identificação e classificações

Número do artigo U.306M
EAN/GTIN 3148510751849
Número do fabricante U.306M
Número L L60130 632

Descrição

Descrição:

  • Espesores del producto: Apto para extractores U.306 -U.42 - U.42B - U.32T2-8 - U.32T2-12 - U.35 - U.35L

Característica:

  • d [mm]: 60
  • d2 [mm]: M16x2.0
  • B [mm]: 660
  • L [mm]: 654
  • L1 [mm]: 537
  • L2 [mm]: 228
  • [kg]: 2.800

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta